SMC CILINDER CDJ2D10-75Z-B

Lineare Actuatoren CJ2-Z

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CDJ2D10-75Z-B
Rubix:05293027
SMC CILINDER CDJ2D10-75Z-B

Technische samenvatting

Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeluchtcilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC CILINDER CDJ2D10-75Z-B


Luchtcilinder, Dubbelwerkend, Enkele Zuigerstang
C(D)J2-Z, Air Cylinder, Double Acting, Single Rod

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)15x162x12 mm
Logistiek gewicht44 g
Diameter zuiger10 mm
Slag van de Cilinder75 mm
Typeluchtcilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
Land van oorsprongCN
35,45 excl. BTW
/ stuk
42,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen