MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C160 D M 895865

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895865
Rubix:A0558312
Fabrikant:895865
EAN:3660338481666
MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C160 D M 895865

Technische samenvatting

Typeiso15552
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder160 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D40 C160 D M 895865


Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso15552
Diameter zuiger40 mm
Slag van de Cilinder160 mm
76,89 excl. BTW
/ stuk
93,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen