FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-32-700-KF-YSRW-A-DL-1H-PN
Lineaire aandrijving
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:DGC-32-700-KF-YSRW-A-DL-1H-PN
Rubix:A0639801
Fabrikant:532448(DGC-32-700-KF-YSRW-A-DL-1H-PN)

Technische samenvatting
| Type | lineaire aandrijving |
|---|---|
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
Documenten
Productdetails : FESTO LINEAIRE AANDRIJVING DGC-32-700-KF-YSRW-A-DL-1H-PN
Positioneringsaandrijving met excentrisch afdichtingssysteem voor vrijwel lekvrije lange slagen zonder beperkingen.
Sterke punten
•Basisontwerp, glij- of kogellagergeleiding, geleidingsas zonder actuator
Alle instellingen toegankelijk vanaf één zijde
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Duurzame werking dankzij minder lekkage op afdichtingspunten
Alle instellingen toegankelijk vanaf één zijde
Duurzaam dankzij langere levensduur en eenvoudigere reparaties
Duurzame werking dankzij minder lekkage op afdichtingspunten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | lineaire aandrijving |
| Diameter zuiger | 32 mm |
| Slag van de Cilinder | 700 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.372,20 excl. BTW
/ stuk
€ 2.870,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 58 dagen