MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C300 D M 895904

PNEUMATISCHE CILINDER ISO 6432 - DUBBEL EFFECT - MAGNETISCH - RUBBER KUSSEN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:895904
Rubix:A0558271
Fabrikant:895904
EAN:3660338482052
MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C300 D M 895904

Technische samenvatting

Typeiso15552
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder300 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE CILINDER ISO15552 D80 C300 D M 895904


Pneumatische cilinder ISO15552, dubbelwerkend, roestvrijstalen cilinder en voor- en achterflenzen van geanodiseerd aluminium, magnetische detectie. Verstelbare demping

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeiso15552
Diameter zuiger80 mm
Slag van de Cilinder300 mm
170,70 excl. BTW
/ stuk
206,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 23 dagen