FESTO PNEUMATISCHE AANSLUITING VABA-S6-1-X1-CB 8082877

Pneumatische interface

Zie technische informatie

Referenties

Festo:VABA-S6-1-X1-CB
Rubix:05117571
Fabrikant:8082877
EAN:4052568299460
FESTO PNEUMATISCHE AANSLUITING VABA-S6-1-X1-CB 8082877

Technische samenvatting

Materiaalaluminium (gegoten aluminium behuizing)
Aansluiting 1via cpx
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Zie alle specificaties

Productdetails : FESTO PNEUMATISCHE AANSLUITING VABA-S6-1-X1-CB 8082877


Pneumatische interface VABA-S6-1-X1-CB 8082877

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalaluminium (gegoten aluminium behuizing)
Aansluiting 1via cpx
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Profieltype 44, vtsa
Aansluiting 2valve terminal interface (vtsa / type 44)
172,73 excl. BTW
/ stuk
209,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen