FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R18-R14-M 8030279

Nippel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:NPFC-D-R18-R14-M
Rubix:06149572
Fabrikant:8030279
EAN:4052568063818
FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R18-R14-M 8030279

Technische samenvatting

Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DUBBELE NIPPEL NPFC-D-R18-R14-M 8030279


dubbele nippel NPFC-D-R18-R14-M Materiaalinformatie voor draadfitting=(* messing, * vernikkeld), Containergrootte=10, Werkdruk=-0,95 - 50 bar, Werkmedium=perslucht volgens ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosiebestendigheidsclassificatie CRC=1
Dubbele nippel NPFC-D-R18-R14-M 8030279

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalmessing vernikkeld
Aansluiting 1external thread bspt (r)
Maximale bedrijfsdruk50 bar
Profieldubbele nippel
Aansluiting 2external thread bspt (r)
Aangepaste tariefcode74199990
0,79 excl. BTW
/ stuk
0,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen