FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L20-M32U-M-Q4 576517
Pneumatische klep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUWS-L20-M32U-M-Q4
Rubix:A0606340
Fabrikant:576517(VUWS-L20-M32U-M-Q4)

Documenten
Productdetails : FESTO PNEUMATISCH VENTIEL VUWS-L20-M32U-M-Q4 576517
Stevige, elegante klep die eenvoudig te bedienen is
Sterke punten
•Een betrouwbare, robuuste klep met een lange levensduur
Klepzitting, zachte afdichting (VUWS-LT)
Zuigerpen met afdichtingspatroon (VUWS-L)
Debiet tot 1800 l/min met VUWS-LT
Debiet tot 2300 l/min met VUWS-L
Breed scala aan klepfuncties
In-line kleppen kunnen worden gebruikt als individuele kleppen of als verdeelkranen
Flexibele drukzones
Breed scala aan montageopties Ergonomische en betrouwbare bediening
Duurzaam dankzij beproefdeen beproefde zuigerspoelen
Betrouwbaar onderhoud dankzij snel en eenvoudig te vervangen kleppen
Voorgemonteerde units op rails
Individuele kleppen gemonteerd en klaar voor installatie
Gemeenschappelijke voedingsverdeelstukken voor montage aan één of beide zijden
Solide wandmontage of DIN-railmontage
Klepzitting, zachte afdichting (VUWS-LT)
Zuigerpen met afdichtingspatroon (VUWS-L)
Debiet tot 1800 l/min met VUWS-LT
Debiet tot 2300 l/min met VUWS-L
Breed scala aan klepfuncties
In-line kleppen kunnen worden gebruikt als individuele kleppen of als verdeelkranen
Flexibele drukzones
Breed scala aan montageopties Ergonomische en betrouwbare bediening
Duurzaam dankzij beproefdeen beproefde zuigerspoelen
Betrouwbaar onderhoud dankzij snel en eenvoudig te vervangen kleppen
Voorgemonteerde units op rails
Individuele kleppen gemonteerd en klaar voor installatie
Gemeenschappelijke voedingsverdeelstukken voor montage aan één of beide zijden
Solide wandmontage of DIN-railmontage
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | pneumatische klep |
| Aantal poorten | 3 |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 700 l/min |
| Drukbereik | 2,5/10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,59 excl. BTW
/ stuk
€ 50,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen