BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519N -132476

TYP 6519 5/3-way pneumatic valve 32mm

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:132476
Rubix:A0871256
BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519N -132476
Technische samenvatting
Typeburkert 5/3 ventiel 32mm type 6519n -132476
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 5/3 VENTIEL 32MM TYPE 6519N -132476


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 5/3 ventiel 32mm type 6519n -132476
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
345,30 excl. BTW
/ stuk
417,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen