YOKOTA POKA YOKE IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YLA60E-JQ
Poka YokePLUS impulsmoeraanzetters
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Yokota:YLA60E-JQ
Rubix:25043802
EAN:8717981265176


Technische samenvatting
| Maximaal koppel | 22 N.m |
|---|---|
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
| Gewicht | 0,78 kg |
Documenten
Productdetails : YOKOTA POKA YOKE IMPULSMOERAANZETTER 3/8 YLA60E-JQ
Yokota Impulsmoeraanzetters worden ingezet, daar waar koppels met kleine toleranties verlangd worden, zoals in de assemblage- en de montage industrie.De machines zijn licht van gewicht, hebben een laag geluids- en vibratieniveau en een zeer gunstige vermogens/gewichtsverhouding. Impulsmoeraanzetters geven geen terugslag. Pistool model met dubbelkamer luchtmotor. Extreem lichtgewicht en geschikt voor gebruik met ongesmeerde lucht. Exclusief geschikt voor gebruik met YTC-3 Poka Yoke controller.
Poka Yoke Impulse Wrench 3/8 in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 22 N.m |
| Onbelast toerental | 4000 rpm |
| Gewicht | 0,78 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.809,26 excl. BTW
/ stuk
€ 2.189,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen