PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-W

Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-W

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 2030/6 CN 150 PUR-W
Rubix:23083839
Fabrikant:41293115
EAN:4007220535257
PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-W
Technische samenvatting
Materiaalvolhardmetaal
Korrel150
Wieldiameter20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 150 PUR-W


Poliflex® fijnslijpgereedschappen in binding PUR zijn gemaakt van groen siliciumcarbide (SiC). De binding PUR is zeer zacht. Het is verkrijgbaar in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH). De binding PUR is gevuld met gelijkmatig verdeelde slijpkorrels. De open structuur en elasticiteit van de binding zorgen voor een uitstekende aanpassing aan contouren en soepel, koel slijpen.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van oppervlakken van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte slijpafwerking. De zachte binding in combinatie met de specifieke vorm van de SiC-slijpkorrels zorgt voor soepel slijpen. De agressiviteit kan worden gevarieerd afhankelijk van de hardheidsgraad.

Toepassingen

Eindschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op speciale staalconstructies (roestvrij staal). Opruwen voor het polijsten van onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalvolhardmetaal
Korrel150
Wieldiameter20 mm
Breedte30 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
89,80 excl. BTW
/ 10 stuks
108,66 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen