PFERD POLI-STIFT PF ZY 3030 6 AR 120 GR

Afwerkingsschijven op steel Poliflex® PF ZY 3030/6 AR 120 GR

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 3030/6 AR 120 GR
Rubix:23083919
Fabrikant:41252112
EAN:4007220145760
PFERD POLI-STIFT PF ZY 3030 6 AR 120 GR
Technische samenvatting
Materiaalaluminium
Korrel120
Wieldiameter30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 3030 6 AR 120 GR


Fijne slijpstiften in cilindrische vorm, voor het fijn slijpen van kleine oppervlakken.
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 5 stuks

Sterke punten

Met PoliflexR-schuurschijven kunt u kwaliteitswerk leveren op het oppervlak van het werkstuk. Afhankelijk van het gebruik kunnen de gemonteerde PoliflexR-schuurschijven eenvoudig worden geprofileerd.

Toepassingen

Perfect voor het schuren en voorbereiden van polijstwerkzaamheden op staal, roestvrij staal, lichte legeringen en non-ferrometalen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Materiaalaluminium
Korrel120
Wieldiameter30 mm
Breedte30 mm
Asdiameter6 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
40,90 excl. BTW
/ 5 stuks
49,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen