PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 80 PUR-W
Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 2030/6 CN 80 PUR-W
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PF ZY 2030/6 CN 80 PUR-W
Rubix:23083838
Fabrikant:41293108
EAN:4007220535233



Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 2030 6 CN 80 PUR-W
Poliflex® fijnslijpgereedschappen in binding PUR zijn gemaakt van groen siliciumcarbide (SiC). De binding PUR is zeer zacht. Het is verkrijgbaar in twee hardheidsgraden (PUR-W, PUR-MH). De binding PUR is gevuld met gelijkmatig verdeelde slijpkorrels. De open structuur en elasticiteit van de binding zorgen voor een uitstekende aanpassing aan contouren en soepel, koel slijpen.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Sterke punten
Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van oppervlakken van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte slijpafwerking. De zachte binding in combinatie met de specifieke vorm van de SiC-slijpkorrels zorgt voor soepel slijpen. De agressiviteit kan worden gevarieerd afhankelijk van de hardheidsgraad.
Toepassingen
Eindschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op speciale staalconstructies (roestvrij staal). Opruwen voor het polijsten van onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | volhardmetaal |
| Korrel | 80 |
| Wieldiameter | 20 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 108,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen