PFERD POLI-STIFT PF ZY 0408 3 AW 400 LR

Poliflex® fijnslijpstiften PF ZY 0408/3 AW 400 LR

Zie technische informatie
Referenties
Pferd Tools:PF ZY 0408/3 AW 400 LR
Rubix:23083958
Fabrikant:41200240
EAN:4007220533697
PFERD POLI-STIFT PF ZY 0408 3 AW 400 LR
Technische samenvatting
Materiaalaluminiumoxide
Korrel400
Wieldiameter4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 0408 3 AW 400 LR


Cilindrische schuurstiften met binding.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.

Sterke punten

Het is bijzonder geschikt voor het bewerken van randen van stalen onderdelen, roestvrij staal (INOX), titanium, lichte metalen en non-ferrometalen. Het geeft een fijne, matte afwerking. Dankzij de stabiliteit van de korrelbinding kan er agressief worden geslepen en kan er een fijne oppervlaktestructuur worden bereikt.

Toepassingen

Fijnschuren van pers- en smeedmatrijzen. Finish-schuren van lasnaden op roestvrijstalen onderdelen. Opruwen voor het polijsten van onderdelen in de constructie van motoren en turbines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Materiaalaluminiumoxide
Korrel400
Wieldiameter4 mm
Breedte8 mm
Asdiameter3 mm
Aangepaste tariefcode68042290
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,10 excl. BTW
/ 10 stuks
47,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen