MILWAUKEE POLIJSTSCHIJF LAMSWOL 150MM
Polijstaccessoires - klittenband ⌀150 mm
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932373164
Rubix:A0652403
EAN:4002395347926

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE POLIJSTSCHIJF LAMSWOL 150MM
LAMBW.POLISH.BONNE LAMBPOLISHHL150
LPD 150 mm - 1 st
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vorm | rond |
| Toepassing | hoogglans afwerking / finishing polijsten |
| Materiaal | lamwool |
| Diameter | 150 mm |
| Dikte | 25 mm |
| Type opzetstuk | klittenband (hook & loop) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,57 excl. BTW
/ stuk
€ 16,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
