PFERD VILTSTIFT FK WRC 2025/6 TAMPON
Gemonteerde viltbobbels FK WRC 2025/6 M
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:FK WRC 2025/6 M
Rubix:23086178
Fabrikant:44132026
EAN:4007220153901

Productdetails : PFERD VILTSTIFT FK WRC 2025/6 TAMPON
De cilindrische vorm met radiusuiteinde WRC wordt voornamelijk gebruikt voor werkzaamheden aan kleine, concave contouren.
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
•Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
Sterke punten
Dankzij de verschillende diameters en vormen kunnen ook werkstukken met complexe geometrische vormen worden gepolijst. PFERD-viltgereedschappen kunnen op vele manieren worden geprofileerd.
Toepassingen
Viltgereedschap wordt voornamelijk gebruikt voor zeer glanzend polijsten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 59119010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 67,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen