PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNG 8050/6 SIC 180
POLINOX® opzetwielen PNG 8050/6 SiC 180
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PNG 8050/6 SiC 180
Rubix:23083737
Fabrikant:44640858
EAN:4007220738023



Productdetails : PFERD POLINOX-SLIJPSTIFT PNG 8050/6 SIC 180
Bestaat uit meerdere stroken sterk gegolfde slijpvezels die om een kern gewikkeld zijn. De golving van het schuurvlies geeft een geborsteld uiterlijk zonder sporen van priming op oppervlakken. Schuurmiddel: A = korund SiC = siliciumcarbide Omtreksnelheid, maximale aanbeveling 32 m/s.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 355,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
