PFERD SLIJPSTIFT POLINOX PNL 8050/6 SIC 100
POLINOX® -wielen op stift PNL 8050/6 SiC 100
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:PNL 8050/6 SiC 100
Rubix:A0220444
Fabrikant:44640810
EAN:4007220803516



Productdetails : PFERD SLIJPSTIFT POLINOX PNL 8050/6 SIC 100
Essentiële gereedschapstoepassing voor oppervlaktebewerking. Slijpmiddel: A = korund SiC = siliciumcarbide De lagen Vlies-vezels zijn radiaal gerangschikt zoals bij een lamellenschijf. De lamellen zijn zeer compact en bieden een lange levensduur. Aanbevolen maximale omtreksnelheid 32 m/s.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
CAS-nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 80 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Korrel | 100 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 167,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 202,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
