GATES TANDRIEM PC2 8MGT 800 21 POLYCHAIN

Poly Ketting GT2 Tandriem

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PC2 8MGT 800 21
Rubix:02350084
Fabrikant:927509034
EAN:5412571231472
GATES TANDRIEM PC2 8MGT 800 21 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte800 mm
Breedte riem21 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 800 21 POLYCHAIN


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, terwijl de levensduur hetzelfde blijft. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 heeft een lange en betrouwbare levensduur.

Sterke punten

Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric.
Uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals.
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8mgt
Werklengte800 mm
Breedte riem21 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden100
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
150,16 excl. BTW
/ stuk
181,69 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden