GATES TANDRIEM 8MGT 4480 36 POLYCHAIN CARBON VOLT

Kettingriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 8MGT 4480 36
Rubix:02351386
Fabrikant:923902560
EAN:5414465491986
GATES TANDRIEM 8MGT 4480 36 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte4480 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 4480 36 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD

Toepassingen

Industriële markten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,746 g
Profiel8mgt
Werklengte4480 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden560
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
848,34 excl. BTW
/ stuk
1.026,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen