GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1568 37 POLYCHAIN

Poly Ketting GT2 Tandriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PC2 14MGT 1568 37
Rubix:02350358
Fabrikant:927509194
EAN:5412571232394
GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1568 37 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profiel14m
Werklengte1568 mm
Breedte riem37 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 14MGT 1568 37 POLYCHAIN


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, met behoud van dezelfde lange levensduur. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 heeft een lange en betrouwbare levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14m
Werklengte1568 mm
Breedte riem37 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden112
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
731,75 excl. BTW
/ stuk
885,42 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden