Referenties
Optibelt:3850 14MHP 40
Rubix:A0640240
Fabrikant:1750826
EAN:4014486282153




Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 3850 40
De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogpresterende tandriemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 14mhp |
| Werklengte | 3850 mm |
| Materiaal | chlooropreen |
| Tanddeling | 14 mm |
| Aantal tanden | 275 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 369,20 excl. BTW
/ stuk
€ 446,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen