GATES TANDRIEM PC2 8MGT 720 21 POLYCHAIN
Poly Ketting GT2 Tandriem
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gates:PC2 8MGT 720 21
Rubix:02350076
Fabrikant:927509026
EAN:5412571231434



Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 720 21 POLYCHAIN
Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, met behoud van dezelfde lange levensduur. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 heeft een lange en betrouwbare levensduur.
Sterke punten
•Fiberglass tensile cord provides high strength, excellent flex life, and high resistance to elongation
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, and moisture
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Gates patented tooth profile is designed for use with a specific sprocket groove profile. The sprocket groove-belt tooth combination increases capacity, while improving registration
PowerGrip GT3 has more tooth ratchet resistance than HTD
Eliminates lubrication and re-tensioning reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives
PowerGrip GT3 ACHE belts are available in 14mm pitch. A single twist cord helps prevent the belt from moving downward on vertical shaft ACHE applications
Neoprene body provides protection against grime, grease, oil, and moisture
Nylon tooth facing provides a durable wear surface for long service life
Gates patented tooth profile is designed for use with a specific sprocket groove profile. The sprocket groove-belt tooth combination increases capacity, while improving registration
PowerGrip GT3 has more tooth ratchet resistance than HTD
Eliminates lubrication and re-tensioning reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives
PowerGrip GT3 ACHE belts are available in 14mm pitch. A single twist cord helps prevent the belt from moving downward on vertical shaft ACHE applications
Toepassingen
Textile;printing;machine tools;food processing;conveyors,packaging;agriculture;pumps;compressors;centrifuges;laundry;pulp; paper;hvac
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 8mgt |
| Werklengte | 720 mm |
| Breedte riem | 21 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 90 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,97 excl. BTW
/ stuk
€ 176,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
