GATES TANDRIEM 14MGT 2800 37 POLYCHAIN CARBON VOLT

Tandriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 14MGT 2800 37
Rubix:02351582
Fabrikant:923905200
EAN:5414465493386
GATES TANDRIEM 14MGT 2800 37 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel14mgt
Werklengte2800 mm
Breedte riem37 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 14MGT 2800 37 POLYCHAIN CARBON VOLT


Het vermogen dat u wilt, de veiligheid die u nog nooit had! Antistatische aandrijfriemen zijn een noodzaak in vluchtige omgevingen, zoals die in de energie-, landbouw- en petrochemische industrie. De Poly Chain® Carbon™ Volt®-riem is de enige riem op de markt die een toonaangevende oplossing biedt die voldoet aan de ISO 9563-norm voor statische geleidbaarheid gedurende de volledige levensduur van de riem. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie voert statische elektriciteit veilig af naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing. Dit maakt het de veiligste en sterkste optie voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates maakt gebruik van gepatenteerde koolstofvezel trekkabels voor een hoger vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook de achterkant kan worden gebruikt. In combinatie met Gates Poly Chain® GT-tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan een evenwaardige vervanging is voor rollenkettingen.

Sterke punten

•Hoog vermogen en hoge prestaties met een lichtgewicht, schoon lopende constructie
Kromlijnig tandprofiel voor een betere spanningsverdeling en een hogere totale belasting
Koolstofvezelversterking voor hoge sterkte en lengtestabiliteit
Gelijkwaardige capaciteit aan rollenkettingaandrijvingen met dezelfde breedte
Ondersteunt een onderhoudsvrije, energiebesparende werking
Bestand tegen vocht, chemicaliën, verontreinigende stoffen en slijtage
Past perfect op Poly Chain® GT-profielpoelies
Zorgt voor een snel rendement op aandrijfconversies
Gepatenteerd ontwerp en constructie
Snelle terugverdientijd van aandrijfconversie
Geschikt voor gebruik met achterste looprollen
Stiller dan rollenkettingaandrijvingen
Rendement tot 99%

Toepassingen

Krachtoverbrenging

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,813 g
Profiel14mgt
Werklengte2800 mm
Breedte riem37 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling14 mm
Aantal tanden200
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.190,82 excl. BTW
/ stuk
1.440,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen