OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2590 55

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2590 14MHP 55
Rubix:02064336
Fabrikant:1941509
EAN:4014486191882
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2590 55
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte2590 mm
Breedte riem55 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2590 55


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
Hoogwaardig presterende distributieriemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte2590 mm
Breedte riem55 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden185
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
384,36 excl. BTW
/ stuk
465,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen