GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1120 36 POLYCHAIN

Poly Ketting GT2 Tandriem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PC2 8MGT 1120 36
Rubix:02350126
Fabrikant:927509059
EAN:5412571231601
GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1120 36 POLYCHAIN
Technische samenvatting
Profielgt2
Werklengte1120 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM PC2 8MGT 1120 36 POLYCHAIN


Poly Chain® GT™2 has been designed for optimum performance on high torque, low speed drives in any industrial application. This lightweight belt features increased power ratings of up to 40% higher than previous constructions while maintaining the same long service life. Poly Chain® GT™2 operates on Poly Chain® GT™ pulleys. These belts make an excellent alternative to roller chains, requiring neither re-tensioning nor lubrication. Space-saving, weight-saving and money-saving, Poly Chain® GT™2 drives over a long and reliable service life.
Poly Chain GT2 is ontworpen voor optimale prestaties op aandrijvingen met een hoog koppel en een lage snelheid in elke industriële toepassing. Deze lichtgewicht riem heeft een verhoogd vermogen dat tot 40% hoger ligt dan bij vorige constructies, met behoud van dezelfde lange levensduur. Poly Chain GT2 werkt op Poly Chain GT-poelies. Deze riemen vormen een uitstekend alternatief voor rollenkettingen, omdat ze niet nagespannen of gesmeerd hoeven te worden. Ruimtebesparend, gewichtbesparend en geldbesparend, Poly Chain GT2 rijdt over een lange en betrouwbare levensduur.

Sterke punten

Teeth and body are made of a lightweight polyurethane compound, specially blended for adhesion to the cords and fabric. This uniquely formulated polyurethane makes the belt tough and virtually immune to abrasion and chemicals
The aramid tensile cords provide extraordinary power-carrying capacity
Flex fatigue life of aramid is exceptional, and its high impact strength withstands shocks and surge loading
The fabric covering the teeth is highly resistant to oil, chemicals, pollutants, corrosion and abrasion. It is exceptionally durable and remains fully operational under extreme temperatures from -54°C up to +85°C
The fabric facing reduces friction with the pulley, thereby minimising temperature build-up

Toepassingen

Industrial Application

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profielgt2
Werklengte1120 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden140
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
290,77 excl. BTW
/ stuk
351,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen