OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2590 115

optibelt OMEGA HP 14MHP

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:2590 14MHP 115
Rubix:A0641049
Fabrikant:1934838
EAN:4014486191905
OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2590 115
Technische samenvatting
Profiel14mhp
Werklengte2590 mm
Breedte riem115 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM 14MHP 2590 115


De Optibelt OMEGA HP hoogwaardige distributieriem is speciaal ontwikkeld voor zwaar belaste, hoge snelheidsaandrijvingen. Verbeterde materialen en sterk ontwikkelde procestechniek vormen de basis voor dit zeer hoge prestatieniveau. Voor elk vereiste van de vermogensoverdracht is er een toepasselijke riemsectie.
High Performance Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel14mhp
Werklengte2590 mm
Breedte riem115 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling14 mm
Aantal tanden185
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
800,54 excl. BTW
/ stuk
968,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen