GATES TANDRIEM 8MGT 1600 36 POLYCHAIN CARBON VOLT

Poly Ketting Koolstof Volt Timing Riem

Zie technische informatie
Referenties
Gates:PCV 8MGT 1600 36
Rubix:02351250
Fabrikant:923902200
EAN:5414465658723
GATES TANDRIEM 8MGT 1600 36 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1600 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1600 36 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
De kracht die u wilt, de veiligheid die u nooit had! Antistatische aandrijfriemen zijn noodzakelijk in vluchtige omgevingen, zoals in de energie-, landbouw- en petrochemische industrie. De Poly Chain Carbon Volt riem is de enige riem op de markt die een toonaangevende oplossing biedt die voldoet aan de ISO 9563 norm voor statische geleidbaarheid gedurende de volledige levensduur van de riem. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstofkoorden, weg van de aangedreven kant van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates gebruikt gepatenteerde koolstofvezeltrekkoorden voor meer vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van de achterkant mogelijk is. In combinatie met Gates Poly Chain GT tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan kan tippen aan rollenkettingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,28 g
Profiel8mgt
Werklengte1600 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden200
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
378,37 excl. BTW
/ stuk
457,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen