Referenties
Gates:PCC 5MGT 425 15
Rubix:A0675584
Fabrikant:927006009
EAN:5414465938269

Productdetails : GATES TANDRIEM 5MGT 425 15 POLYCHAIN CARBON
De trekkoorden van carbon garanderen een hoge trekkracht, superieure lengtestabiliteit en een verbeterde weerstand tegenschokbelasting en vermoeiing. Premium synchrone polyurethaan riem met gepatenteerde carbon trekkoorden. Uitzonderlijke vermogensoverdracht: minimaal 25% hogere krachtoverbrenging dan de Poly Chain® GT2 riemen. Verbeterde flexibiliteit, zeer buigzaam, rekt vrijwel niet uit.
Sterke punten
0
Toepassingen
• Poly Chain® GT schijven.
• Temperaturen van -54°C tot +85°C.
• Temperaturen van -54°C tot +85°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | 5mgt |
| Werklengte | 425 mm |
| Breedte riem | 15 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 52,33 excl. BTW
/ stuk
€ 63,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
