GATES TANDRIEM 8MGT 1760 36 POLYCHAIN CARBON VOLT

Poly Ketting Koolstof Volt Timing Riem

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Gates:PCV 8MGT 1760 36
Rubix:02351258
Fabrikant:923902220
EAN:5414465491764
GATES TANDRIEM 8MGT 1760 36 POLYCHAIN CARBON VOLT
Technische samenvatting
Profiel8mgt
Werklengte1760 mm
Breedte riem36 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GATES TANDRIEM 8MGT 1760 36 POLYCHAIN CARBON VOLT


De Poly Chain® Carbon™ Volt™ Tandriem is de enige tandriem in de markt die voldoet aan de ISO 9563 norm over de gehele levensduur van de tandriem. De gepatenteerde statisch-geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstof trekkoorden, weg van de aangedreven zijde van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen.
DE KRACHT DIE JE WILT, DE VEILIGHEID DIE JE NOOIT HEBT GEHAD
De kracht die u wilt, de veiligheid die u nooit had! Antistatische aandrijfriemen zijn noodzakelijk in vluchtige omgevingen, zoals in de energie-, landbouw- en petrochemische industrie. De Poly Chain Carbon Volt riem is de enige riem op de markt die een toonaangevende oplossing biedt die voldoet aan de ISO 9563 norm voor statische geleidbaarheid gedurende de volledige levensduur van de riem. De gepatenteerde statisch geleidende mantelconstructie brengt statische elektriciteit veilig over naar koolstofkoorden, weg van de aangedreven kant van de toepassing - waardoor het uw veiligste en sterkste optie is voor toepassingen in ATEX-omgevingen. Gates gebruikt gepatenteerde koolstofvezeltrekkoorden voor meer vermogen, compactheid en flexibiliteit, terwijl ook het gebruik van de achterkant mogelijk is. In combinatie met Gates Poly Chain GT tandwielen beschikt u over een lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij systeem dat meer dan kan tippen aan rollenkettingen.

Sterke punten

•High power capacity and performance with a lightweight, clean-running construction
Curvilinear tooth profle for improved stress distribution and higher overall loading
Carbon fiber reinforcement for high strength and length stability
Equivalent capacity to roller chain drives in the same width
Supports a maintenance-free, energy saving operation
Moisture, chemical, pollutant, and abrasion resistant
Perfect fit on Poly Chain® GT profile pulleys
Provides fast ROI on drive conversions
Patented design and construction
Fast drive conversion payback
Suited for use with back idlers
Quieter than roller chain drives
Efficiencies up to 99%

Toepassingen

Power Transmission

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht0,29 g
Profiel8mgt
Werklengte1760 mm
Breedte riem36 mm
Materiaalpolyurethaan
Tanddeling8 mm
Aantal tanden220
Land van oorsprongUS
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
412,64 excl. BTW
/ stuk
499,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen