OPTIBELT TANDRIEM D8M 3600 85

optibelt OMEGA D8M

Zie technische informatie
Referenties
Optibelt:3600 D8M 85
Rubix:A0640219
Fabrikant:1913086
EAN:4014486455830
OPTIBELT TANDRIEM D8M 3600 85
Technische samenvatting
Profield8m
Werklengte3600 mm
Breedte riem85 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OPTIBELT TANDRIEM D8M 3600 85


Intensieve ontwikkeling in onze laboratoria en bevestiging door proeven in de praktijk heeft geresulteerd in het krachtige Optibelt OMEGA-assortiment distributieriemen. Onze jarenlange ervaring met Optibelt ZR- en Optibelt HTD®-riemen zijn toegepast op deze nieuwe generatie van riemen. OMEGA-distributieriemen zetten doelstellingen voor synchrone vermogensoverdracht en positioneringsaandrijvingen.
Double-Sided Timing Belts

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profield8m
Werklengte3600 mm
Breedte riem85 mm
Materiaalchlooropreen
Tanddeling8 mm
Aantal tanden450
Aangepaste tariefcode40103900
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.698,24 excl. BTW
/ stuk
2.054,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen