Referenties
KTR:ROTEX 90 ST 1
Rubix:01083192
Fabrikant:020905000040

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX 90 ST NAAF NB MODEL 1
KTR ROTEX koppelingen worden gekenmerkt door kleine afmetingen, een laag gewicht en een laag traagheidsmoment met een hoog overbrengingskoppel. Nauwkeurige en all-round bewerkingen zorgen voor een positief beïnvloede loopeigenschap en een verlenging van de levensduur van de koppeling. Ze zorgen voor een torsietrillingsdempende krachtoverbrenging en absorberen schokken afkomstig van ongelijkmatig draaiende motoren. Flexibel, trillingsdempend en axiaal koppelbaar. Eenvoudige montage en optisch testen.
90 HUB ST 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 20450 g |
| Type | rotex |
| Materiaal | staal |
| Maat | 90 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 283,03 excl. BTW
/ stuk
€ 342,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen