Referenties
KTR:POLY-NORM 38 AR GG 30H7-NND
Rubix:A0335999
Fabrikant:950383103000

Documenten
Productdetails : KTR POLY-NORM 38 GJL NAAF AR 1.0 30MM
KTR POLY-NORM torsieel elastische, slagvaste askoppeling. Axiaal insteekbaar, eenvoudig te monteren. Deze koppeling onderscheidt zich vooral door zijn korte constructie. De POLY-NORM is in vrijwel alle sectoren van de algemene machinebouw en de pompenindustrie toepasbaar.
38 AR GG 30H7-NND-GEW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 882 g |
| Type | poly-norm |
| Materiaal | gietijzer |
| Maat | 38 |
| Naaflengte | 80 mm |
| Buitendiameter | 87 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,96 excl. BTW
/ stuk
€ 41,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
