KTR ROTEX GS 28 STER 80SH-A-GS BLAUW

ROTEX GS 28

Zie technische informatie

Referenties

KTR:ROTEX 28 GS 80 SH A
Rubix:01080003
Fabrikant:550281000003
KTR ROTEX GS 28 STER 80SH-A-GS BLAUW

Technische samenvatting

Maat28
Shore-hardheid A80 Shore
Zie alle specificaties

Productdetails : KTR ROTEX GS 28 STER 80SH-A-GS BLAUW


KTR ROTEX GS spelingvrije servokoppelingen bestaan uit 3 delen en zijn spelingvrij onder voorspanning. De verschillende naafontwerpen en de verschillende Shore-hardheden bieden de optimale koppeling voor elke toepassing in de automatiseringstechniek. Ze zijn toepasbaar overal waar aandrijvingen nauwkeurig moeten positioneren, omdat ze ondanks hun trillingsdempende eigenschappen torsiestijf zijn, zodat zelfs bij zeer dynamische servoaandrijvingen geen concessies aan de nauwkeurigheid hoeven te worden gedaan. De ROTEX GS werkt met het modulaire systeem. Verkrijgbaar in een grote verscheidenheid aan verschillende naafontwerpen die binnen één koppelingsmaat kunnen worden gecombineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Maat28
Shore-hardheid A80 Shore
Maximumtemperatuur120 °C
Gewicht0,592 kg
Minimale temperatuur-50 °C
Kleurblauw
Buitendiameter65 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 5,81 excl. BTW
/ stuk
€ 7,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen