Referenties
Portwest:FR29NAR
Rubix:A0400593
EAN:5036108348183



Productdetails : (U) PORTWEST CAPUCHON FR FR29 MARINE
Deze isolerende FR-voering is geschikt om met de meeste helmen te worden gedragen. Vier klittenbandriemen bevestigen de voering aan helmen voor een veilige pasvorm. Kan gedragen worden met een kinband.
Kenmerken
Klittenband afsluiting voor goede pasvorm
Elastische rug voor bewegingsvrijheid
Gevoerd voor extra warmte en comfort
Compatibel met hoogtebestendige helmen
UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
CE gecertificeerd
UKCA gemarkeerd
Buitenzijde doek : Bizflame Plus: 99% katoen, 1% koolstofvezel 210g
Voering van het doek : 100% Katoen Vlam Vertragende Voering 170g
Vulmateriaal : 100% Polyester Vlamvertragende Voering 150g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,92 excl. BTW
/ stuk
€ 14,42 incl. BTW
- Niet meer leverbaar