Referenties
Tranemo:91489355006
Rubix:A0674952
EAN:7393286290870

Productdetails : TRANEMO PILOTEN MUTS 914893 GEEL MT L
Vlamvertragende piloten muts met gewatteerde voering en fiberfur. PFAS-vrij.
Klittenbandsluiting.
NORMERING:
EN ISO 14116
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Materiaal | cantex 240ir gerecycled, keperweefsel met pu-laminering (50% modacryl / 43% katoen / 6% polyamide / 1% antistatisch), 300 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,32 excl. BTW
/ stuk
€ 83,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen