TRANEMO MUTS MERINO FR 639590 ZWART/GRIJS
TRANEMO MUTS MERINO FR 639590 ZWART/GRIJS
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:63959082000
Rubix:A0369322
EAN:7393286264048

Productdetails : TRANEMO MUTS MERINO FR 639590 ZWART/GRIJS
Inherent vlamvertragende muts in jacquard zachte Merino wol en FR Viscose. PFAS-vrij.
NORMERING:
EN ISO 14116
EN 1149-5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | een maat |
| Hoofdmateriaal | wol |
| Materiaal | 904: merino jx - 55% wol / 43% viscose / 2% antistatisch, 220 g/m². inherent vlamvertragend gebreid jacquard van zachte merino wol en vlamvertragend viscose. pfas-vrij. |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,83 excl. BTW
/ stuk
€ 32,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen