PORTWEST JACK SEALTEX FLAME FR FR41 HI-VIS GEEL MT M

PORTWEST FR41YERL SEALTEX FLAME HI-VIS JAS GEEL

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR41YERM
Rubix:A0385642
EAN:5036108207251
PORTWEST JACK SEALTEX FLAME FR FR41 HI-VIS GEEL MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Hoge zichtbaarheidja
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST JACK SEALTEX FLAME FR FR41 HI-VIS GEEL MT M


Deze lichtgewicht waterdichte en winddichte jas biedt uitstekende bescherming in barre of slechte weersomstandigheden. Kenmerken zijn een stormflap met studs, zakken met kleppen aan de voorkant en verstelbare manchetten. Heat sealed EN ISO 20471 reflecterende tape voor extra zichtbaarheid.

Sterke punten

- Waterdicht met gelaste naden om binnendringen van water te voorkomen
- Duurzaam en elastisch met een afveegbare afwerking
- Verborgen drukknoop- en ritssluiting
- Verstelbare manchetten met drukknopen voor een goede pasvorm
- Brandwerende tape die met hitte wordt aangebracht
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Tweewegritssluiting van kunststof voor snelle en gemakkelijke toegang
- 2 zakken voor veilige opslag
- CE-gecertificeerd
- CE-CAT III
- UKCA-gemarkeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Hoge zichtbaarheidja
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
€ 136,09 excl. BTW
/ stuk
€ 164,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat