PORTWEST PILOTJACK PJ10 ZWART MT 4XL

PORTWEST PILOTJACK PJ10 ZWART

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:PJ10BKR4XL
Rubix:A0030762
Fabrikant:PJ10BKR4XL
EAN:5036108203857
PORTWEST PILOTJACK PJ10 ZWART MT 4XL

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat4xl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST PILOTJACK PJ10 ZWART MT 4XL


Deze jas beschikt over afritsbare mouwen, hierdoor is de jas geschikt om te dragen tijdens verschillende weersomstandigheden. De jas heeft een bontvoering en kraag die beide uitneembaar zijn. De buitenzijde van de jas is waterafstotend en heeft een vuilafstotende finish

Sterke punten

•High cotton content for superior comfort
Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
6 pockets for ample storage
Zipped pockets
Two-way zip for quick and easy access
Ribbed cuffs for warmth and comfort
Ribbed hem for a comfortable fit
Zip out sleeves for multi use
Available in an excellent choice of corporate colours

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat4xl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht240 g/m²
Materiaal60% katoen 40% polyester
€ 45,87 excl. BTW
/ stuk
€ 55,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Maat