Referenties
Portwest:PJ10BKRXS
Rubix:A0030760
EAN:5036108203826

Productdetails : PORTWEST PILOTJACK PJ10 ZWART MT XS
Deze jas beschikt over afritsbare mouwen, hierdoor is de jas geschikt om te dragen tijdens verschillende weersomstandigheden. De jas heeft een bontvoering en kraag die beide uitneembaar zijn. De buitenzijde van de jas is waterafstotend en heeft een vuilafstotende finish
Sterke punten
•High cotton content for superior comfort
Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
6 pockets for ample storage
Zipped pockets
Two-way zip for quick and easy access
Ribbed cuffs for warmth and comfort
Ribbed hem for a comfortable fit
Zip out sleeves for multi use
Available in an excellent choice of corporate colours
Extremely water resistant fabric finish, water beads away from fabric surface
50+ UPF rated fabric to block 98% of UV rays
6 pockets for ample storage
Zipped pockets
Two-way zip for quick and easy access
Ribbed cuffs for warmth and comfort
Ribbed hem for a comfortable fit
Zip out sleeves for multi use
Available in an excellent choice of corporate colours
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen 40% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,87 excl. BTW
/ stuk
€ 55,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen