PORTWEST VEILIGHEIDSHELM HIGH ENDURANCE HELMET PS53 WIT
PORTWEST PS53-WIT VEILIGHEIDSHELM
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:PS53WHR
Rubix:A0400973
EAN:5036108258932

Documenten
Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSHELM HIGH ENDURANCE HELMET PS53 WIT
Speciaal ontworpen voor gebruik bij werken op hoogte. Deze compacte helm zonder pieken is licht en comfortabel en heeft een ABS-schaal zonder ventilatie, een textiel comfort harnas op 6 punten en wielverstelling met ratel, maat 52-63cm. Inclusief verbeterde technische zweetband en 4-punts kinband (Y-stijl) met zachte rubberen kinbeschermer
Sterke punten
-Speciaal ontworpen voor werken op hoogte
Elektrische isolatie tot 1000 Vac of 1500 Vdc (EN 50365)
Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik bij elektrische toepassingen
6-punts textiel ophangharnas voor meer draagcomfort en veiligheid
In maat verstelbare hoofdband via wielratelsysteem
Kinband inbegrepen
Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang onbeschadigd)
Compatibel met PW47 en PS47 clip-on oorkappen
Compatibel met PS58 helmvizierhouder
Licht en robuust
Hi-Visibility kleur voor zichtbaarheid bij daglicht
Elektrische isolatie tot 1000 Vac of 1500 Vdc (EN 50365)
Ongeventileerde helmschaal voor veilig gebruik bij elektrische toepassingen
6-punts textiel ophangharnas voor meer draagcomfort en veiligheid
In maat verstelbare hoofdband via wielratelsysteem
Kinband inbegrepen
Levensduur tot 7 jaar vanaf productiedatum (zolang onbeschadigd)
Compatibel met PW47 en PS47 clip-on oorkappen
Compatibel met PS58 helmvizierhouder
Licht en robuust
Hi-Visibility kleur voor zichtbaarheid bij daglicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Verstelmechanisme | schuif |
| Hoofdmateriaal | abs |
| Beluchting | niet geventileerd |
| Vizier | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,23 excl. BTW
/ stuk
€ 39,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen