JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE SKYWORKER WIT AJS260-000-100

EVOLite® Skyworker™ Industriële werkhelm voor op hoogte

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

JSP:AJS260-000-100
Rubix:A0229764
Fabrikant:AJS260-000-100
EAN:5038428153331
JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE SKYWORKER WIT AJS260-000-100

Technische samenvatting

Kleurwit
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : JSP VEILIGHEIDSHELM EVOLITE SKYWORKER WIT AJS260-000-100


De JSP EVOLite® Skyworker™ veiligheidshelm is een hoogwaardig persoonlijk beschermingsmiddel, speciaal ontwikkeld voor werken op hoogte en extreme werkomgevingen.

Kenmerken:
De Skyworker™ uitvoering van de EVOLite® helm biedt maximale bescherming bij werken op hoogte, industrieel klimmen en reddingsoperaties. De schaal van licht maar robuust ABS weerstaat schokken tot 100 joule. De voering van geëxpandeerd polystyreen (EPS) biedt een volledige bescherming tegen zijdelingse, frontale en achterwaartse schokken en laat tegelijkertijd lucht door voor natuurlijke ventilatie. Het draagcomfort wordt versterkt door een 6-punts textielharnas en een Chamlon™ zweetband van Egyptisch katoen. De 4-punts kinband met snelontgrendelbare gespen garandeert een stabiele pasvorm, zelfs onder extreme omstandigheden zoals harde wind, werken ondersteboven of hevige trillingen. Om extra gebruiksgemak te garanderen is de helm uitgerust met een 3D-verstelling via het Revolution® draaiknopmechanisme en universele sleuven voor accessoires (vizieren, gehoorbescherming, veiligheidsbril, enz.).

Specificaties:
• JSP-referentie: AJS260-000-100
• Kleur: wit
• Gewicht: 382 g
• Schaal: ABS (gerecycled)
• Voering: geëxpandeerd polystyreen (EPS)
• Harnas: teryleen met Chamlon™ zweetband
• Verstelling: Revolution® draaiknop met 3D-instelling
• Kinband: 4-punts, snelontgrendelbare gespen
• Ventilatie: ja
• Gebruiks¬temperatuur: -40 °C tot +50 °C
• Compatibele accessoires: Sonis® gehoorkappen, Surefit™ vizieren, enz.
• Reflectie: CR2-reflecterende biezen (klasse RA2) apart verkrijgbaar

Normen:
• CE-markering: PBM-certificering volgens Verordening (EU) 2016/425
• EN 12492: alpinismenorm voor impact- en penetratietesten voor hemisferische en vlakke impacttests (5 kg), penetratie (3 kg) en maximale krachtoverdracht (10 kN)
• EN 397: norm voor industriële veiligheidshelmen (schokabsorptie en penetratieweerstand)

Merkinformatie:
JSP (Johnstone Safety Products) werd opgericht in het Verenigd Koninkrijk en is een wereldleider in het ontwerpen en produceren van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het merk heeft meer dan 50 jaar ervaring, is aanwezig in meer dan 100 landen en ontwerpt innovatieve oplossingen voor veiligheid in industriële omgevingen. JSP investeert voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om de bescherming, het comfort en de prestaties van zijn PBM's te verbeteren.

Sterke punten

• Optimale balans tussen sterkte en lichtheid dankzij ABS-schaal
• Langdurig draagcomfort door 6-punts textielharnas en Chamlon™ zweetband
• Bescherming tegen multidirectionele schokken (voor, achter, zijkanten)
• Compatibel met gehoorbeschermings- en gelaatsbeschermingsaccessoires

Toepassingen

Deze helm met kinband is ideaal voor werken op hoogte, reddingsinterventies, industrieel onderhoud en technische activiteiten zoals alpinisme of touwtechnieken. Hij is geschikt voor windturbinetechnici, rope access-specialisten, staalconstructiemonteurs, bouwprofessionals op hoogte en alle operators die blootstaan aan risico’s van vallende voorwerpen of zijdelingse schokken.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurwit
Verstelmechanismerek
Hoofdmateriaalabs
Beluchtinggeventileerd
Gewicht382 g
Materiaalabs
Vizierja
€ 744,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 900,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen