PORTWEST PARKA 7-IN-1 S427 GEEL EN471 MT L

PORTWEST S427 7 IN 1 HI-VIS JAS

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S427YERL
Rubix:40241576
Fabrikant:S427YERL
EAN:5036108154197
PORTWEST PARKA 7-IN-1 S427 GEEL EN471 MT L

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST PARKA 7-IN-1 S427 GEEL EN471 MT L


Het S427 ademend Hi-Vis 7-in-1 verkeersjack is een multifunctionele, high-visibility beschermingsparka die ontworpen is om geschikt te zijn voor uiteenlopende werkomstandigheden. Dankzij het innovatieve ontwerp en de vele draagmogelijkheden biedt deze parka een perfecte combinatie van veiligheid, comfort en prestaties. Deze jas onderscheidt zich door de hoge modulariteit, weersbestendigheid en vele praktische functies.

Kenmerken:
Het S427 verkeersjack biedt een veelzijdige 7-in-1 oplossing die zich moeiteloos aanpast aan wisselende weersomstandigheden en werkomgevingen. De jas kan op zeven verschillende manieren gedragen worden: met of zonder voering, met of zonder mouwen, of enkel met het omkeerbare binnenjack. De afneembare capuchon, de met fleece gevoerde kraag en de verstelbare manchetten met klittenbandsluiting zorgen voor optimaal thermisch comfort. Dit jack beschermt met name tegen koude temperaturen tot -40 °C. De getapete naden en 300D Oxford buitenstof met Texpel™ Splash Eco afwerking bieden duurzame, PFAS-vrije waterdichtheid en blijven ademend en winddicht. De aanwezigheid van 13 opbergzakken, de tweewegritssluiting, de badgehouder, de verdekte telefoonzak en de radiolus maken dit kledingstuk uiterst functioneel. Reflecterende striping en piping zorgen voor maximale zichtbaarheid, zelfs bij weinig licht. Het interactieve, omkeerbare kledingstuk is ook ontworpen om te kunnen worden bedrukt, wat het gemakkelijk maakt om het merkimago van uw bedrijf toe te voegen.

Specificaties:
- Kleur: geel
- Buitenzijde doek: 100% polyester 300D Oxford, vuilafstotende finish, dubbele PU-coating 190g
- Buitenjack: 100% polyester mesh, 60g
- Binnenjack: 65% polyester / 35% katoen, 70g
- Vulling binnenjas: 100% polyester, 260g
- Afneembare voering: 65% polyester / 35% katoen, 70g
- Getapete naden
- UPF 40+ zonbescherming
- 13 opbergzakken
- Dubbele ritssluiting
- Kraag met fleecevoering
- Afneembare capuchon
- Verstelbare polsboorden en gebreide manchetten
- D-ring, radiolus, badgehouder
- Wasbaar op 40 °C

Normen:
De S427 parka voldoet aan:
- EN ISO 20471 Klasse 3: garandeert een hoge zichtbaarheid overdag en 's nachts tot 50 wasbeurten;
- EN 343 Klasse 4:3 X: biedt bescherming tegen regen met een waterdichtheid (WP) van 10.000 mm en een ademend vermogen (MVP) van 10.000 g/m²/24 h;
- EN 342 (0,341 m²-K/W) Klasse 3 X: certificeert bescherming tegen kou tot -40 °C met hoge thermische isolatiewaarden.

Merkinformatie:
Portwest is een internationaal merk dat bekendstaat om zijn technische werkkleding, PBM's en veiligheidsuitrusting. Het bedrijf werd opgericht in 1904 en heeft dus meer dan een eeuw ervaring in het ontwerpen van innovatieve en betaalbare producten. Het is actief in meer dan 130 landen en focust zich op kwaliteit, duurzaamheid en naleving. Portwest heeft als doel werknemers te beschermen met uitrusting die betrouwbaar en comfortabel is en die geschikt is voor veeleisende omgevingen.

Sterke punten

- 7 mogelijke draagconfiguraties voor maximale compatibiliteit met de weersomstandigheden en de behoeften van de drager;
- Texpel™ Splash Eco waterafstotende afwerking zonder PFAS voor langdurige bescherming tegen vocht;
- Gecertificeerde bescherming tegen kou tot -40 °C voor extreem thermisch comfort;
- Goed zichtbaar dankzij reflecterende streping en lichtgevende piping;
- Ademende, winddichte en waterdichte stof voor langdurig comfort;
- Talrijke praktische opbergzakken voor veilige, toegankelijke opslag;
- Afneembare capuchon en met fleece gevoerde kraag voor extra bescherming;
- Ritssluiting in twee richtingen voor gemakkelijk aantrekken en ventilatie;
- Kan worden bedrukt voor gepersonaliseerde branding met bedrijfskleuren.

Toepassingen

Deze parka is ideaal voor werkomgevingen in de buitenlucht en sectoren die worden blootgesteld aan weersinvloeden. Deze jas wordt met name aanbevolen voor werknemers in de bouw, logistiek, onderhoud van infrastructuur, wegenonderhoud en hulpdiensten. Dankzij de modulariteit en hoge zichtbaarheid is dit kledingstuk ook geschikt voor zones met druk verkeer of weinig licht. Het 7-in-1 ontwerp maakt het mogelijk om dit product bij alle seizoenen te dragen en voor specifieke taken te gebruiken, terwijl de jas dagelijks comfort, veiligheid en gebruiksgemak biedt.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
€ 135,11 excl. BTW
/ stuk
€ 163,48 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat