PORTWEST PARKA 5-IN-1 ESSENTIAL S766 HV GEEL/MARINE 5XL
PORTWEST S766 Essential 5-in-1 Hoge Zichtbaarheid parka
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S766YNR5XL
Rubix:A0031492
EAN:5036108318049

Productdetails : PORTWEST PARKA 5-IN-1 ESSENTIAL S766 HV GEEL/MARINE 5XL
Een aanpasbaar functioneel model die waar voor uw geld biedt. Het buitenjack bevat twee grote opgezette zakken en de mouwen zijn voorzien van door middel van drukknopen verstelbare manchetten en het jack is voorzien van een verstelbare capuchon. Het binnenjack is waterdicht en is voorzien van afneembare fluorescerende fleece mouwen, twee ruimezijzakken en heeft een donker contrasterend paneel ter bescherming tegen vuil.
Sterke punten
- Waterdichte en getapete naden voorkomt binnendringen van water
- Jack kan op 5 manieren gedragen worden voor Multi functioneel gebruik
- Uitneembaar binnenjackvoor toepassing voor verschillende weersomstandigheden
- 7 opbergzakken
- Verdekte telefoonzak
- Tweeweg rits voor snel en makkelijk openen
- Verdekte capuchon voor extra functionaliteit
- Manchetten met drukknopen verstelbaar voor een goede pasvorm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 5xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 91,23 excl. BTW
/ stuk
€ 110,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen