PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV GEE/MAR M

PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV ORA/MAR

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:MV72YNRM
Rubix:A0385231
Fabrikant:MV72YNRM
EAN:5036108330706
PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV GEE/MAR M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Hoge zichtbaarheidja
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK MULTINORM ARC FR MV72 HV GEE/MAR M


Het Modaflame multinormen Arc Softshell jack is gemaakt van een zeer bestendig 3 lagen softshell-doek. Door toepassing van modacryl en koolstofvezel elementen biedt deze softshell een zeer goede bescherming tegen vlam, chemische en antistatische risico’s en heeft tevens hoge zichtbaarheid eigenschappen. Dankzij een interactieve ritssluiting kan deze softshell in een buitenjack worden geritst voor extra isolatie. . De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen. Beschermt tegen straling- en convectiehitte. Zakken met rits. Verstelbaar aansnoerkoord in de zoom. Borstlat om tegen de elementen te beschermen. klittenband verstelbare manchetten voor goede pasvorm. Kinbescherming voor extra comfort en stabiliteit. Stijlvolle contrast kleuren

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Hoge zichtbaarheidja
Hoofdmateriaalsoftshell
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaalmodaflame softshell
Vlamweerstandvlamvertragend/vlamwerend (modaflame). beschermt tegen stralings- en convectiewarmte.
188,87 excl. BTW
/ stuk
228,53 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Hoofdmateriaal