Referenties
Portwest:MV35ONRL
Rubix:A0382305
Fabrikant:MV35ONRL
EAN:5036108277605



Productdetails : PORTWEST JACK MODAFLAME RIS MV35 HV ORANJE/MARINE MT L
Ontworpen om gedragen te worden met de MV36 broek. Dit Multi-normen jack is geschikt waar uiteenlopende bescherming gevraagd wordt. De MV35 is gemaakt van zeer hoogwaardig doek en is zowel duurzaam, comfortabel en ademend als beschermend tegen chemische spatten, lassen en een electrische vlamboog.
Modaflame RIS Orange/Navy jas, MV35, Orange/Navy, Maat L
Sterke punten
Ontworpen om te worden gedragen met de MV36-broek is deze multi-normjas ideaal voor situaties waarin veelzijdige bescherming vereist is. De MV35 maakt gebruik van een zeer geavanceerde stof die een reeks voordelen biedt, zoals duurzaamheid, comfort en ademend vermogen, evenals bescherming tegen chemische spatten, lasgevaar en elektrische boog.
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen
De inherente vlamvertragende eigenschappen nemen niet af bij het wassen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,75 excl. BTW
/ stuk
€ 204,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen