PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/MARINE MT M

PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/MARINE

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:FR701YNRM
Rubix:A0384755
EAN:5036108353965
PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/MARINE MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalacryl
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST T-SHIRT WX3 FR FR701 HI-VIS GEEL/MARINE MT M


Dit T-Shirt is gemaakt van lichtgewicht modacryl doek en biedt uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde tape-ontwerp. Lichtgewicht en stijlvol. Dit T-shirt met lange mouwen is de perfecte keuze om de drager goed zichtbaarheid te zijn zijn en te beschermen bij gevaarlijke situaties.

Kenmerken:
* De inherent vlamvertragend kwaliteiten zullen niet afnemen
* Beschermt tegen stralings-, convectie- en contacthitte
* Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
* Ontworpen met comfortabele pasvorm
* Geribde manchetten voor warmte en comfort
* Nekbeschermer
* CE-CAT III
* CE gecertificeerd
* UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling

Constructed using lightweight modacrylic fabric, this t-shirt offers excellent freedom of movement due to its segmented tape design. Lightweight and stylish, this long-sleeved t-shirt is the perfect choice to provide the wearer with advanced visibility and protection in hazardous situations.

Inherent flame resistant qualities will not diminish with washing

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Hoofdmateriaalacryl
Secundaire kleurmarineblauw
Klasse EN204713
Materiaal60% modacryle, 39% katoen, 1% koolstofvezel
€ 70,02 excl. BTW
/ stuk
€ 84,72 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat