PORTWEST 2-TONE COTTON COMFORT POLO S174 GEEL/MARINE MT 3XL

PORTWEST-TONE COTTON COMFORT POLO S174 GEEL/MARINE

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Portwest:S174YNRXXXL
Rubix:A0026457
EAN:5036108251186
PORTWEST 2-TONE COTTON COMFORT POLO S174 GEEL/MARINE MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204712
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PORTWEST 2-TONE COTTON COMFORT POLO S174 GEEL/MARINE MT 3XL


De zeer populaire S171 polo is opnieuw ontworpen in een klassieke tweekleuren katoenen comfort polo die hetzelfde ademende niveau heeft, dezelfde zichtbaarheid en comfort heeft maar dan extra stijlvol.
The extremely popular S171 polo has been reconstructed to deliver a classic two tone Cotton Comfort polo providing the same level of breathability, visibility and comfort with extra style.

Moisture wicking fabric helping to keep the body cool and dry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204712
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurmarineblauw
Materiaal55% katoen, 45% polyester
€ 21,90 excl. BTW
/ stuk
€ 26,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat

Hoofdmateriaal