PFERD RONDBORSTEL RBG 12512-22,2 ST. CT 0,5

POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50 gedraaide borstels met schroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:POS RBG 12512/22,2 CT ST 0,50
Rubix:23086036
Fabrikant:43303010
EAN:4007220593363
PFERD RONDBORSTEL RBG 12512-22,2 ST. CT 0,5

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD RONDBORSTEL RBG 12512-22,2 ST. CT 0,5


De beste resultaten worden verkregen met efficiënte haakse slijpers en zeer agressieve borstels. Geschikt voor bindend borstelwerk in de metaalbewerking, zoals ontkalken, ontroesten, ontbramen, reinigen van lasnaden en verwijderen van lijmresten. Gereedschapshouder BO 8/22,2 510 (EAN 4007220751930) voor alle gedraaide platte borstels tot Ø 125 mm met boring Ø 22,2 mm. BO 12/22.2 1030 (EAN 4007220561317) voor alle gedraaide platte borstels tot Ø 150 mm met boring Ø 22,2 mm. Veiligheidsborging: Het gebruik van gereedschapshouders is beperkt tot borstels met een maximale diameter van 150 mm. Meer informatie: Zie pagina 44 tot 46 voor meer informatie en bestelnummers voor aanbevolen adaptersets en gereedschapshouders.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Toepassingreinigen; ontbramen; ontroesten; ontkalken; verf verwijderen; oxidelagen verwijderen; lasnaden bewerken; werk aan hoeklassen; werk aan lasnaden
Snelheid12500 rpm
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,2 mm
Aangepaste tariefcode96035000
€ 19,28 excl. BTW
/ stuk
€ 23,33 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden