OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 522 161
Cirkelborstel Dia.100 x dikte13 x boring13 x staal gegolfd 0,30 (T.23)
Zie technische informatieReferenties
Osborn:0002-522.161
Rubix:23975659
Fabrikant:0002522161
EAN:4013349111555

Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 0002 522 161
B.circ. d100x 13 b13 ac.ond.030 pro
Cirkelborstel D100x13 boring 13 staaldraad 0,30 gegolfd T23 Osborn PRO
Cirkelborstel D100x13 boring 13 staaldraad 0,30 gegolfd T23 Osborn PRO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 8 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x112x120 mm |
| Logistiek gewicht | 138 g |
| Draad | staal |
| Diameter borstel | 100 mm |
| Diameter | 100 mm |
| Diameter cilinderboring | 13 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,76 excl. BTW
/ 8 stuks
€ 118,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen













