COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCMT 09 T3 08-MM 1125
Positieve plaat CCMT 09
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:CCMT 09 T3 08-MM 1125
Rubix:20111910
Fabrikant:5724290



Productdetails : COROMANT COROTURN 107 WISSELPLAAT CCMT 09 T3 08-MM 1125
CoroTurn® 107, draai-inzetstuk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt09t308-mm1125 |
| Schakering | 1125 |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 145,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 176,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
